Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Startpaket mit 18 Platzeinheiten 3L mit 18 Platzeinheiten 3L

ABB
kopierenkopieren
ABB - Startpaket mit 18 Platzeinheiten 3L mit 18 Platzeinheiten 3L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCA183232R0001

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 34 mm

  • Breite - 111 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271426514

Sonepar Artikelnummer

121303022

Hersteller Artikelnummer

2CCA183232R0001

Hersteller Typ

ZLS905E18-3L

Hersteller Artikel Nr.:

2CCA183232R0001

Bemessungsstrom In:

125 A

Ausführung:

flach

Länge:

34 mm

Breite:

111 mm

Höhe:

365 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.530 kg

SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 250 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.