Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - STECK. AUS. XT5 630 4P T2 PCPF6342

ABB
kopierenkopieren
ABB - STECK. AUS. XT5 630 4P T2 PCPF6342

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009288B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646984067

Sonepar Artikelnummer

121266155

Hersteller Artikelnummer

1STQ009288B0000

Hersteller Typ

PCPF6342

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009288B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

9.820 kg

ABB Steckausführungs-Anschlussstück PCPF6342, XT5, 630A, 4P-polig, T T2. Kupfer-Steckausführungsstück (Plug-type) für den ABB-XT5, 630A-Leistungsschalter (4PP, T T2) im MBBS-System, ermöglicht den schnellen Aus-/Einbau des Schalters ohne Werkzeug.