Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - STECK. AUS.XT5 MOE 400 3P T1 PCPM5431

ABB
kopierenkopieren
ABB - STECK. AUS.XT5 MOE 400 3P T1 PCPM5431

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009293B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646984111

Sonepar Artikelnummer

121266160

Hersteller Artikelnummer

1STQ009293B0000

Hersteller Typ

PCPM5431

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009293B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

6.960 kg

ABB Steckausführungs-Anschlussstück MOE PCPM5431, XT5, 400A, 3P-polig, T T1. MOE-Steckausführungsstück für den ABB-XT5, 400A-Leistungsschalter (3PP, T T1), Motorantrieb-kompatible Steckausführung für automatisierte Schaltanlagen.