ABB - Steckerset (35 Stk) für Verwendung mit Flachbandkabel INS102-130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCG000244R0001
Länge - 9.25 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Geeignet für Eingangskarte SPS - Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
35 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271508128
Sonepar Artikelnummer
121230288
Hersteller Artikelnummer
2CCG000244R0001
Hersteller Typ
INS135
Hersteller Artikel Nr.:
2CCG000244R0001
Länge:
9.25 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.024 kg


