Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Steckkontakt PG160S1W 160A 690V für Sammelschienenstärke 5-6mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Steckkontakt PG160S1W 160A 690V für Sammelschienenstärke 5-6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022721R2910

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019242149

Sonepar Artikelnummer

120756503

Hersteller Artikelnummer

1SCA022721R2910

Hersteller Typ

PG160S1W

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022721R2910

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.120 kg

Steckkontakt PG160S1W 160A 690V für Sammelschienenstärke 5-6mm, ABB