ABB - Stecksockel 6 PLE Smissline TP inkl. Ober- und Unterteil ohne Stromschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA183035R0001
Bemessungsstrom In - 200 A
Ausführung - flach
Länge - 34 mm
Breite - 111 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271413958
Sonepar Artikelnummer
120661270
Hersteller Artikelnummer
2CCA183035R0001
Hersteller Typ
ZLS906
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA183035R0001
Bemessungsstrom In:
200 A
Ausführung:
flach
Länge:
34 mm
Breite:
111 mm
Höhe:
108 mm
Flexibel:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.071 kg


