ABB - Steuer/Sicherungstrafo Einphasig, 160 VA, Sekundärspannung 12-24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM202073R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 100 mm
Höhe - 105 mm
Tiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542020738
Sonepar Artikelnummer
121301322
Hersteller Artikelnummer
2CSM202073R0801
Hersteller Typ
TM-S 160/12-24 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM202073R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
100 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
90 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
2.685 kg


