ABB - Steuer/Sicherungstrafo Einphasig, 200 VA, Sekundärspannung 12-24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM260043R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 100 mm
Höhe - 89 mm
Tiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542600435
Sonepar Artikelnummer
121301324
Hersteller Artikelnummer
2CSM260043R0801
Hersteller Typ
TM-S 200/12-24 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM260043R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
100 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
90 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
3.200 kg


