ABB - Steuer/Sicherungstrafo Einphasig, 250 VA, Sekundärspannung 12-24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM260113R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 100 mm
Höhe - 105 mm
Tiefe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542601135
Sonepar Artikelnummer
121301325
Hersteller Artikelnummer
2CSM260113R0801
Hersteller Typ
TM-S 250/12-24 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM260113R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
100 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
110 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
3.550 kg


