ABB - Steuer/Sicherungstrafo Einphasig, 2500 VA, Sekundärspannung 12-24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM204663R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 200 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542046639
Sonepar Artikelnummer
121301406
Hersteller Artikelnummer
2CSM204663R0801
Hersteller Typ
TM-S 2500/12-24 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM204663R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
200 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
230 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
27.850 kg


