ABB - Steuer/Sicherungstrafo Einphasig, 320 VA, Sekundärspannung 24-48 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM204673R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 123 mm
Höhe - 91 mm
Tiefe - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542046738
Sonepar Artikelnummer
121301328
Hersteller Artikelnummer
2CSM204673R0801
Hersteller Typ
TM-S 320/24-48 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM204673R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
123 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
102 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
4.450 kg


