ABB - Steuer/Sicherungstrafo Einphasig, 400 VA, Sekundärspannung 12-24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM260103R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 123 mm
Höhe - 104 mm
Tiefe - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542601036
Sonepar Artikelnummer
121301399
Hersteller Artikelnummer
2CSM260103R0801
Hersteller Typ
TM-S 400/12-24 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM260103R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
123 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
112 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
5.500 kg


