ABB - Steuer/Sicherungstrafo Einphasig, 630 VA, Sekundärspannung 12-24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM260053R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 154 mm
Höhe - 122 mm
Tiefe - 126 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542600534
Sonepar Artikelnummer
121301401
Hersteller Artikelnummer
2CSM260053R0801
Hersteller Typ
TM-S 630/12-24 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM260053R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
154 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
126 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
9.000 kg


