ABB - Steuer/Trenntrafo Einphasig, 100 VA, Sekundärspannung 115-230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM201123R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 86 mm
Höhe - 87 mm
Tiefe - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542011231
Sonepar Artikelnummer
121301307
Hersteller Artikelnummer
2CSM201123R0801
Hersteller Typ
TM-I 100/115-230 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM201123R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
86 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
87 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
2.000 kg


