ABB - Steuer/Trenntrafo Einphasig, 1000 VA, Sekundärspannung 115-230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM204413R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 155 mm
Höhe - 166 mm
Tiefe - 168 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542044130
Sonepar Artikelnummer
121301314
Hersteller Artikelnummer
2CSM204413R0801
Hersteller Typ
TM-I 1000/115-230 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM204413R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
155 mm
Höhe:
166 mm
Tiefe:
168 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
13.200 kg


