ABB - Steuer/Trenntrafo Einphasig, 1600 VA, Sekundärspannung 115-230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM204403R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 200 mm
Höhe - 163 mm
Tiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542044031
Sonepar Artikelnummer
121301315
Hersteller Artikelnummer
2CSM204403R0801
Hersteller Typ
TM-I 1600/115-230 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM204403R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
200 mm
Höhe:
163 mm
Tiefe:
200 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
21.200 kg


