ABB - Steuer/Trenntrafo Einphasig, 200 VA, Sekundärspannung 115-230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM204513R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 100 mm
Höhe - 89 mm
Tiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542045137
Sonepar Artikelnummer
121301309
Hersteller Artikelnummer
2CSM204513R0801
Hersteller Typ
TM-I 200/115-230 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM204513R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
100 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
90 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
3.200 kg


