ABB - Steuer/Trenntrafo Einphasig, 250 VA, Sekundärspannung 115-230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM204503R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 100 mm
Höhe - 105 mm
Tiefe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542045038
Sonepar Artikelnummer
121301310
Hersteller Artikelnummer
2CSM204503R0801
Hersteller Typ
TM-I 250/115-230 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM204503R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
100 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
110 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
3.600 kg


