ABB - Steuer/Trenntrafo Einphasig, 2500 VA, Sekundärspannung 115-230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM204363R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 200 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542043638
Sonepar Artikelnummer
121301317
Hersteller Artikelnummer
2CSM204363R0801
Hersteller Typ
TM-I 2500/115-230 P
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM204363R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
200 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
230 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
26.800 kg


