ABB - Steuereinheit mit integriertem Webserver für Energiemonitoring u Lastmanagement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCG001158R0001
Anwendung - Netzqualität
Versorgungsspannung - 24 V
Leistung - 0.02 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.7 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7612271516284
Sonepar Artikelnummer
121230281
Hersteller Artikelnummer
2CCG001158R0001
Hersteller Typ
SCU200
Hersteller Artikel Nr.:
2CCG001158R0001
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
24 V
Leistung:
0.02 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.7 A
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Ja
Breite:
35.8 mm
Tiefe:
64.9 mm
Höhe:
87 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.105 kg


