ABB - Steuerschalter 25 A gemäß EN 250 VAC 1S 1Ö Bedienelement grau Modulbreite:0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA703051R0001
Schaltfunktion - Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270938803
Sonepar Artikelnummer
121301502
Hersteller Artikelnummer
2CCA703051R0001
Hersteller Typ
E218-25-11
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA703051R0001
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Spannungsart:
sonstige
Mit Signallampe:
Nein
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.044 kg


