ABB - Steuertransformator Einphasig, 200 VA, Sekundärspannung 12-24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM236823R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 100 mm
Höhe - 115 mm
Tiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542368236
Sonepar Artikelnummer
121301413
Hersteller Artikelnummer
2CSM236823R0801
Hersteller Typ
TM-C 200/12-24
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM236823R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
100 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
90 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
2.850 kg


