ABB - Steuertransformator Einphasig, 2500 VA, Sekundärspannung 115-230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM207173R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 154 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542071730
Sonepar Artikelnummer
121301430
Hersteller Artikelnummer
2CSM207173R0801
Hersteller Typ
TM-C 2500/115-230
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM207173R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
154 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
230 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
26.800 kg


