ABB - Steuertransformator Einphasig, 320 VA, Sekundärspannung 115-230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM236923R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 123 mm
Höhe - 91 mm
Tiefe - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542369233
Sonepar Artikelnummer
121301418
Hersteller Artikelnummer
2CSM236923R0801
Hersteller Typ
TM-C 320/115-230
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM236923R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
123 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
102 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
4.250 kg


