ABB - Steuertransformator Einphasig, 50 VA, Sekundärspannung 115-230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM207213R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 80 mm
Höhe - 69 mm
Tiefe - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542072133
Sonepar Artikelnummer
121301408
Hersteller Artikelnummer
2CSM207213R0801
Hersteller Typ
TM-C 50/115-230
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM207213R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
80 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
74 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
1.100 kg


