ABB - Steuertransformator Einphasig, 50 VA, Sekundärspannung 12-24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM207113R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 80 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542071136
Sonepar Artikelnummer
121301407
Hersteller Artikelnummer
2CSM207113R0801
Hersteller Typ
TM-C 50/12-24
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM207113R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
80 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
74 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
1.050 kg
Einphasiger Steuertransformator zur kontinuierlichen Versorgung von Steuerkreisen, beispielsweise Befehle, Signalisierung, Verriegelungen usw. Einspeisung primärseitig mit 230V/400V AC mit einer Bemessungsleistung je nach Typ von 50 VA bis 2500 VA. Doppelter Sekundärausgang mit 12-24 V oder 115-230 V und jeweils vollen Leistungsabgriff an allen Ausgängen. Geprüft gemäß Bezugsnorm CEI EN 61558-2-2.


