ABB - Steuertransformator Einphasig, 630 VA, Sekundärspannung 12-24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM236813R0801
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 154 mm
Höhe - 165 mm
Tiefe - 126 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542368137
Sonepar Artikelnummer
121301421
Hersteller Artikelnummer
2CSM236813R0801
Hersteller Typ
TM-C 630/12-24
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM236813R0801
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
154 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
126 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
8.150 kg


