Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Stifte für ZSK-Klemme DS 63A ZK261

ABB
kopierenkopieren
ABB - Stifte für ZSK-Klemme DS 63A  ZK261

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064287R9999

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0 mm²

  • Transparent - Nein

  • Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 0 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617642879

Sonepar Artikelnummer

121304506

Hersteller Artikelnummer

2CPX064287R9999

Hersteller Typ

ZK261

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX064287R9999

Nennstrom:

63 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0 mm²

Transparent:

Nein

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.011 kg

Stifte für Zählersteckklemme Drehstrom 63A