ABB - Stopfen Scharnierausbr. 10ST TZ628P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010854R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617108542
Sonepar Artikelnummer
121304135
Hersteller Artikelnummer
2CPX010854R9999
Hersteller Typ
TZ628P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010854R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
10 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.032 kg


