ABB - Stromkreisverteiler AP IP165 transparente Tür 12PLE 1R Mistral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM006503A1212
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8000126284751
Sonepar Artikelnummer
120396483
Hersteller Artikelnummer
1SLM006503A1212
Hersteller Typ
M65W112TAT
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM006503A1212
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
98 mm
Einbauhöhe:
193 mm
Einbaubreite:
252 mm
Innentiefe:
84 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
250 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.460 kg


