ABB - Stromkreisverteiler AP IP165 transparente Tür 72 PLE 4R Mistral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM006503A1219
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 18
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126284898
Sonepar Artikelnummer
120396490
Hersteller Artikelnummer
1SLM006503A1219
Hersteller Typ
M65W472TAT
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM006503A1219
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
98 mm
Einbauhöhe:
662 mm
Einbaubreite:
363 mm
Innentiefe:
84 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
735 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.480 kg


