ABB - Stromkreisverteiler Aufputz 48 PLE 4-reihig IP30 ohne Tür AK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX032566R9999
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617325666
Sonepar Artikelnummer
121115837
Hersteller Artikelnummer
2CPX032566R9999
Hersteller Typ
AK648N4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX032566R9999
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Einbautiefe:
55 mm
Einbauhöhe:
656 mm
Einbaubreite:
255 mm
Innentiefe:
55 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
703 mm
Breite:
339 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.396 kg


