ABB - Stromkreisverteiler Mistral41F UP 36TE 2R IP41 m undurchsichtig Tür und Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004102A1106
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 18
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126160666
Sonepar Artikelnummer
120705831
Hersteller Artikelnummer
1SLM004102A1106
Hersteller Typ
M41F236OTK
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004102A1106
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
18
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
73 mm
Einbauhöhe:
323 mm
Einbaubreite:
338 mm
Innentiefe:
70 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
435 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.001 kg


