ABB - Stromkreisverteiler Mistral41F UP mit transparenter Tür 4PLE 1R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A1200
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126119688
Sonepar Artikelnummer
120456472
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A1200
Hersteller Typ
MISTRAL41Fflushtransparentdoor4M
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A1200
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
73 mm
Einbauhöhe:
175 mm
Einbaubreite:
99 mm
Innentiefe:
70 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
202 mm
Breite:
152 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.520 kg


