ABB - Stromkreisverteiler Mistral41F UP mit transparenter Tür 6PLE 1R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A1201
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 6
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126114096
Sonepar Artikelnummer
120456473
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A1201
Hersteller Typ
MISTRAL41Fflushtransparentdoor6M
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A1201
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
73 mm
Einbauhöhe:
175 mm
Einbaubreite:
141 mm
Innentiefe:
70 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
202 mm
Breite:
192 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.550 kg


