ABB - Stromkreisverteiler Mistral41W 2 PLE 1-reihig IP30 ohne Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007717F0100
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 2
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712507120175
Sonepar Artikelnummer
120456561
Hersteller Artikelnummer
1SPE007717F0100
Hersteller Typ
1SPE007717F0100
Hersteller Artikel Nr.:
1SPE007717F0100
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
66 mm
Einbauhöhe:
180 mm
Einbaubreite:
35 mm
Innentiefe:
55 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
223 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.183 kg


