ABB - Stromkreisverteiler Mistral41W 8 PLE 1-reihig IP30 ohne Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007717F0300
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
7 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712507119360
Sonepar Artikelnummer
120456565
Hersteller Artikelnummer
1SPE007717F0300
Hersteller Typ
1SPE007717F0300
Hersteller Artikel Nr.:
1SPE007717F0300
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
74 mm
Einbauhöhe:
188 mm
Einbaubreite:
143 mm
Innentiefe:
55 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
262 mm
Breite:
207 mm
Tiefe:
119 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.636 kg


