ABB - Stromkreisverteiler Mistral41W AP 24 PLE 2R IP41 mit Tür und Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004102A3105
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126179439
Sonepar Artikelnummer
120705839
Hersteller Artikelnummer
1SLM004102A3105
Hersteller Typ
M41W224OTK
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004102A3105
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
74 mm
Einbauhöhe:
313 mm
Einbaubreite:
234 mm
Innentiefe:
55 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
387 mm
Breite:
297 mm
Tiefe:
119 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


