Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Stromschiene 250A Smissline TP Power Bar 400A 38 PLE

ABB
kopierenkopieren
ABB - Stromschiene 250A Smissline TP Power Bar 400A 38 PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCF212100M0038

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 679 mm

  • Breite - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271487508

Sonepar Artikelnummer

120754188

Hersteller Artikelnummer

2CCF212100M0038

Hersteller Typ

ZLSP1250E38

Hersteller Artikel Nr.:

2CCF212100M0038

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

flach

Länge:

679 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

3 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.449 kg

Über das Stecksockelsystem SMISSLINE TP Power Bar für 400A erfolgt die Kontaktierung der aufsteckbaren Schutzgeräten auf die Außenleiter L1, L2, L3 und N. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung. Smisline TP ist vollumfänglich Fingersicher - IPxxB. Integrierte Hilfsstromschienen LA und LB können für die Versorgung von Steuerstromkreisen (Hilfskontakt o.ä.) genutzt werden. Direkt steckbare Schutzgeräte können an beliebiger Position auf das System (innerhalb des Rastermaßes) aufgesteckt werden. Weitere DIN Schiene Geräte sind über Universaladapter auf das System integrierbar. Der vollständige Berührungsschutz ist nur mit dem SMISSLINE TP Sockelendstück gewehrleistet.