Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Stromschiene 40A Länge 537mm,30PLE 40A,L=537mm,30PLE

ABB
kopierenkopieren
ABB - Stromschiene 40A Länge 537mm,30PLE 40A,L=537mm,30PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCF800229R0001

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 535 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270017669

Sonepar Artikelnummer

120754419

Hersteller Artikelnummer

2CCF800229R0001

Hersteller Typ

ZLS203E30

Hersteller Artikel Nr.:

2CCF800229R0001

Bemessungsstrom In:

40 A

Ausführung:

flach

Länge:

535 mm

Breite:

5 mm

Höhe:

2 mm

Flexibel:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.048 kg

SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.