Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Stromschiene 500mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Stromschiene 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDE605100R0500

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Länge - 500 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779830140

Sonepar Artikelnummer

121301357

Hersteller Artikelnummer

2CDE605100R0500

Hersteller Typ

EPD-BB500

Hersteller Artikel Nr.:

2CDE605100R0500

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Länge:

500 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

10

Isoliert:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.200 kg

Die Schutzgeräte EPD24 erweitern das ABB Produktportfolioder Reiheneinbaugeräte um elektronische Überstromschutzmodulezur selektiven Absicherung von 24 V DC-Lastkreisen.Diese Absicherung wird durch eine Kombinationaus aktiver elektronischer Strombegrenzung imKurzschlussfall und einer Überlastabschaltung ab 1,1 x INerreicht.