Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Stromschiene ZLS201E109 100A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Stromschiene ZLS201E109 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCF800327R0001

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1958 mm

  • Breite - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270016099

Sonepar Artikelnummer

120754491

Hersteller Artikelnummer

2CCF800327R0001

Hersteller Typ

ZLS201E109

Hersteller Artikel Nr.:

2CCF800327R0001

Bemessungsstrom In:

125 A

Ausführung:

flach

Länge:

1958 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

3 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.512 kg

Smissline TP Stromschiene 100A