Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Stromschiene ZLS203E15 40A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Stromschiene ZLS203E15 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCF800339R0001

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 265 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270017515

Sonepar Artikelnummer

120754492

Hersteller Artikelnummer

2CCF800339R0001

Hersteller Typ

ZLS203E15

Hersteller Artikel Nr.:

2CCF800339R0001

Bemessungsstrom In:

40 A

Ausführung:

flach

Länge:

265 mm

Breite:

5 mm

Höhe:

2 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Smissline TP Hilfsstromschiene 40A