ABB - Stromstoßschalter Spule 24 V AC/12 V DC 32 A 1 Öffner + 1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TAZ322000R2043
Montageart - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsschaltstrom - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270939879
Sonepar Artikelnummer
121301067
Hersteller Artikelnummer
2TAZ322000R2043
Hersteller Typ
E290-32-11/24 STROMST.-SCH.24VAC/12VDC 3
Hersteller Artikel Nr.:
2TAZ322000R2043
Montageart:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
32 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
68 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 Hz
Versorgungsspannung:
250 V
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
32 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.122 kg


