Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Stromstoßschalter Spule 48 V AC/24 V DC 16 A 1 Schließer

ABB
kopierenkopieren
ABB - Stromstoßschalter Spule 48 V AC/24 V DC 16 A 1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TAZ312000R2031

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270939589

Sonepar Artikelnummer

121301047

Hersteller Artikelnummer

2TAZ312000R2031

Hersteller Typ

E290-16-10/48 STROMST.-SCH.48VAC/24VDC 1

Hersteller Artikel Nr.:

2TAZ312000R2031

Montageart:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Frequenz der Steuerspannung 2:

50 Hz

Versorgungsspannung:

43.2 .. 52.8 V

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.114 kg

Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von Stromstoßschaltern über Impulstaster dort eingesetzt, wo das Licht von mindestens drei verschiedenen Orten aus bedient werden soll. Durch jeden Steuerimpuls, der zum Spulen-Magnet-System gesendet wird, schaltet das Gerät in die vorherige Stellung zurück und hält diese mechanisch bis zum nächsten Steuerimpuls. Bei einem Spannungsausfall ist gewährleistet, dass die letzte Schaltstellung mechanisch gehalten wird. Diese Technologie hilft, die elektrische Verlustleistung und den Stromverbrauch der Geräte deutlich zu senken. Durch die sehr leisen Schaltgeräusche eignen sich Stromstoßschalter auch für den Einsatz in öffentlichen Bauten, Hotels, sowie auch im privaten Wohnbereich. Die Geräte können je nach Typ mit gängigen Steuerspannungen angesteuert werden und sind für einen Bemessungsstrom von 16 A bzw. 32 A ausgelegt.