ABB - Stromüberwachungsrelais 2We,B-C=0,3-15A RMS 24-240VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR730760R0500
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Strommessbereich - 0.3 .. 15 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 0.3 .. 15 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779852142
Sonepar Artikelnummer
120418519
Hersteller Artikelnummer
1SVR730760R0500
Hersteller Typ
CM-SFS.22S
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR730760R0500
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
0.3 .. 15 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.3 .. 15 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
0.3 .. 15 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Stromart:
AC/DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.158 kg


