Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Stromüberwachungsrelais 2We B-C=3mA-1A RMS 24-240VAC/DC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Stromüberwachungsrelais 2We B-C=3mA-1A RMS 24-240VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVR730840R0400

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V

  • Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V

  • Strommessbereich - 0.1 .. 100 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779852241

Sonepar Artikelnummer

121302427

Hersteller Artikelnummer

1SVR730840R0400

Hersteller Typ

CM-SRS.21S

Hersteller Artikel Nr.:

1SVR730840R0400

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Versorgungsspannung DC:

24 .. 240 V

Strommessbereich:

0.1 .. 100 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Stromart:

AC/DC

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Ja

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Externer Stromwandler:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85.6 mm

Tiefe:

103.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.152 kg

Die Stromüberwachungsrelais der CM Reihe schützen einphasige Netze (DC oder AC) vorÜber- und Unterströmen zwischen 3 mA und 15 A. Die Geräte mit dem maximalen Messbereichvon 1 A sind in zwei verschiedenen Anschluss-Versionen verfügbar. Sie haben die Wahlzwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen)und der werkzeuglosen Easy Connect Anschlusstechnik (Push-in-Klemmen). Gerätemit einem Messbreich von maximal 15 A sind mit Schraubanschlusstechnologie verfügbar.