Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Stromwandler 150A/5A Klasse 0.5 5VA Baugröße 2

ABB
kopierenkopieren
ABB - Stromwandler 150A/5A Klasse 0.5 5VA Baugröße 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSG280265R1000

  • Primärer Bemessungsstrom - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

  • Anzahl der Primäreingänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542802655

Sonepar Artikelnummer

121301150

Hersteller Artikelnummer

2CSG280265R1000

Hersteller Typ

CT1M-2 150

Hersteller Artikel Nr.:

2CSG280265R1000

Primärer Bemessungsstrom:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.350 kg

CT1M sind konventionelle Stromwandler nach IEC 61869-2 zur Umwandlung von Primärströmen von 50A bis 6000A auf 5A sekundär. Diese Wandler werden zur indirekten Messung von elektrischen Kennwerten innerhalb eines elektrischen Netzwerkes verwendet. Die Serie umfasst 9 unterschiedliche Baugrößen, um jede Anwendung abdecken zu können. Zusätzlich zu den Durchsteckstromwandlern ist die Variante "S" als Klappwandler zur einfachen Nachrüstung erhältlich.