ABB - Summer 12 V AC 50/60 Hz für Hutschiene diskontinuierlicher Betrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM232365R0821
Stromaufnahme - 4 A
Schutzart (IP) - IP20
Trafo eingebaut - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542323655
Sonepar Artikelnummer
121301014
Hersteller Artikelnummer
2CSM232365R0821
Hersteller Typ
BR12
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM232365R0821
Stromaufnahme:
4 A
Schutzart (IP):
IP20
Trafo eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.055 kg
Die Auswahl an Klingeln und Summern umfasst modulare Versionen für den diskontinuierlichen Einsatz, geeignet für akustische Signalisierung im Wohn- und Gewerbebereich.


