ABB - SZ-KS13/39N Kammschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHV0360875R0030
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 39
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012233555406
Sonepar Artikelnummer
120451478
Hersteller Artikelnummer
GHV0360875R0030
Hersteller Typ
SZ-KS13/39N
Hersteller Artikel Nr.:
GHV0360875R0030
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
39
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1012 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
39
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.200 kg


